ABB Electrification - Signal trykknapp FAP 2001 1KN - FAP2001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Nullstillingskontakt

  • Farge - Hvit

  • Spenningstype - AC/DC

  • Merkespenning AC - 9,5...28 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410070607216

Elnummer

6315508

Leverandørens varenummer

FAP2001

Typebeskrivelse

FAP2001

Modell / utførelse:

Nullstillingskontakt

Farge:

Hvit

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning AC:

9,5...28 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

RAL-nummer (lignende):

9010

Merkespenning DC:

9,5...35 V

Med transformator:

nei

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

39 mm

Enhet dybde:

71 mm

Signaltrykknappen har indikasjonslys (LED). Utstyrt med en potensialfri vekselkontakt som lukker seg. Merkingsmuligheter både i knappen og i eget merkefelt. Indikasjonslysets driftsspenning /strømforbruk: 9,5 - 28 V ac / 9,5 - 35 V dc, 20 mA ac / 10 mA dc.