ABB Electrification - SIGNAL TRYKKNAPP JUSSI M/SUMME R FIP1011 - 2TKA00003793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Farge - Hvit
Spenningstype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP20
RAL-nummer (lignende) - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199005225
Elnummer
6315524
Leverandørens varenummer
2TKA00003793
Typebeskrivelse
FIP1011
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9010
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
39 mm
Enhet dybde:
71 mm
Signal trykkbryter med summer. LED lampe og summer fungerer parallelt. Summeren kan avstilles med trykkbryter, LED lampe vil fortsatt lyse så lenge det er alarm. Merkefelt i front på bryteren. Driftspenning 9,5 - 28Vac / 9,5 -35Vdc. Forbruk : 45mA AC / 25mA DC. Belastning bryter (maks.): 30 Vac / 35 Vdc, 100 mA ac/dc, 3 VA / 3 W.


