ABB Electrification - Signal Varsellys FIM Impressivo 1000 Rød - FIM1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lampe
Farge - Hvit
Spenningstype - AC/DC
Merkespenning AC - 9,5...28 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410070607513
Elnummer
6315502
Leverandørens varenummer
FIM1000
Typebeskrivelse
Signallamper innfelling
Modell / utførelse:
Lampe
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning AC:
9,5...28 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9010
Merkespenning DC:
9,5...35 V
Med transformator:
nei
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
45 mm
LYSSIGNAL FIM 1000


