ABB Electrification - Signalkontakt, SK1-20, Sidemontert, 2NO - 1SAM201903R1002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Antall vekselkontakter - 0 
- Antall NO-kontakter - 2 
- Antall NC-kontakter - 0 
- Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A 
- Type strømtilkobling - Skrukobling 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
4013614320408
Elnummer
4364283
Leverandørens varenummer
1SAM201903R1002
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
1
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


