ABB Electrification - Signalkontrakt K.Sl. CK1-02 Sidemontert - 1SAM301901R1003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614403941
Elnummer
4364492
Leverandørens varenummer
1SAM301901R1003
Typebeskrivelse
CK1-02
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
1
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


