ABB Electrification - Signalkontrakt K.Sl. CK1-11 Sidemontert - 1SAM301901R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614403927
Elnummer
4364490
Leverandørens varenummer
1SAM301901R1001
Typebeskrivelse
CK1-11
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
1
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


