ABB Electrification - Signalomformer CC-E/STD, UNIVERS - 1SVR011705R2100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 75 mm
Bredde - 22,5 mm
Dybde - 107 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614351303
Elnummer
4545206
Leverandørens varenummer
1SVR011705R2100
Typebeskrivelse
Ladere
Høyde:
75 mm
Bredde:
22,5 mm
Dybde:
107 mm
SIGNAL KONV. CC-E/STD, UNIVERS


