ABB Electrification - Sikkerhetsbryter, OT125GFCC3T, 3P, 400V, 125A, 55kW, Plastkapsling, IP65, Sort pistolh., 1NO+1NC - 1SCA148608R1001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Sikkerhetsbryter, OT125GFCC3T, 3P, 400V, 125A, 55kW, Plastkapsling, IP65, Sort pistolh., 1NO+1NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 125 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Lang vrier

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019781389

Elnummer

1428975

Leverandørens varenummer

1SCA148608R1001

Typebeskrivelse

OT125GFCC3T

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

125 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

1000 V

Nominell driftsspenning:

1000...1000 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

125 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

125 A

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

4 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

55 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

55 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

24 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Bredde:

280 mm

Høyde:

380 mm

Dybde:

130 mm

Sikkerhetsbrytere med plastkapsling og pistolhåndtak. Kapslingen er UV-bestandig og har IP65. I tillegg har den forrigling som hindrer at kapslingen kan åpnes når bryteren er lukket, men den kan forbigås ved behov, for eksempel ved termografering. Kabelinnføringer i topp og bunn av kapslingen, med utslagshull/svekkinger for flenser til kabelgjennomføring. Flenser må bestilles utenom. Håndtaket er på fronten, og det kan låses med opptil 3 hengelåser. Standardfargen på håndtaket er sort, men utgaver med rødt håndtak på gul bakgrunn er også tilgjengelig. Hjelpekontakter følger med i sikkerhetsbrytere fra ABB.