Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Sikkerhetsbryter, OT200KLRR3TZ, 3P, 400V, 200A, 110kW, Stålkapsl, IP65, Sort pistolh, 2NO+1NC - 1SCA022340R0770

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Sikkerhetsbryter, OT200KLRR3TZ, 3P, 400V, 200A, 110kW, Stålkapsl, IP65, Sort pistolh, 2NO+1NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 200 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Lang vrier

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019116013

Elnummer

1429126

Leverandørens varenummer

1SCA022340R0770

Typebeskrivelse

OT200KLRR3TZ

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

200 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

1000 V

Nominell driftsspenning:

1000...1000 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

200 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

200 A

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

8 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

110 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

110 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

40,5 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Bredde:

400 mm

Høyde:

600 mm

Dybde:

230 mm

Sikkerhetsbrytere med stålkapsling og pistolhåndtak. Kapslingen er UV-bestandig og har IP65. I tillegg har den forrigling som hindrer at kapslingen kan åpnes når bryteren er lukket, men den kan forbigås ved behov, for eksempel ved termografering. Kapslingen har også innebygd avlastningsfunksjon for gasstrykk, som beskytter brukeren, i tilfelle en intern lysbue skulle oppstå. Døren er jordet via hengslene. Kabelinnføringer i topp og bunn av kapslingen, med hull for flenser til kabelgjennomføring. Flenser må bestilles utenom. Håndtaket er på fronten, og det kan låses med opptil 3 hengelåser. Standardfargen på håndtaket er sort, men utgaver med rødt håndtak på gul bakgrunn er også tilgjengelig. Hjelpekontakter følger med i sikkerhetsbrytere fra ABB.