ABB Electrification - Sikkerhetsbryter, OTDCP32S22MD, 4P, 32A/660VDC/2P, 20A/1000VDC/2P, 2 strenger, IP65, Sort vrih. - 1SCA131732R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A
Antall poler - 4
Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen
Farge på kontrollelement - Svart
Utførelse av betjeningselement - Dreieknapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019609928
Elnummer
1414520
Leverandørens varenummer
1SCA131732R1001
Typebeskrivelse
OTDCP32S22MD
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Antall poler:
4
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Farge på kontrollelement:
Svart
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
nei
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
1000 V
Nominell driftsspenning:
1000...1000 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
Ja
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Bredde:
108 mm
Høyde:
167 mm
Dybde:
142 mm


