Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Sikkerhetsbryter, OTDCP32SA22MD, 4P, 32A/660VDC/2P, 20A/1000VDC/2P, 2 strenger, IP65, Rød/gul vrih. - 1SCA131852R1001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Sikkerhetsbryter, OTDCP32SA22MD, 4P, 32A/660VDC/2P, 20A/1000VDC/2P, 2 strenger, IP65, Rød/gul vrih.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A

  • Antall poler - 4

  • Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen

  • Farge på kontrollelement - Rød

  • Utførelse av betjeningselement - Dreieknapp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019610863

Elnummer

1414517

Leverandørens varenummer

1SCA131852R1001

Typebeskrivelse

OTDCP32SA22MD

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

32 A

Antall poler:

4

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Farge på kontrollelement:

Rød

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

1000 V

Nominell driftsspenning:

1000...1000 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

Ja

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4

Bredde:

108 mm

Høyde:

167 mm

Dybde:

142 mm

OTDCP-serien er OTDC-lastskillebrytere med kapsling. De er utviklet for solcelleinstallasjoner, men kan også brukes for andre DC-systemer. Produktene kan benyttes ved opptil 1000 V DC og 32 A, ved driftskategori DC-21B. Kapslingen er UV-bestandig og har IP65. I tillegg har den forrigling som hindrer at kapslingen kan åpnes når bryteren er lukket, men den kan forbigås ved behov, for eksempel ved termografering. Håndtaket er på fronten, og det kan låses med opptil 3 hengelåser. Standardfargen på håndtaket er sort, men utgaver med rødt håndtak på gul bakgrunn er også tilgjengelig. I topp og bunn av kapslingen er det gjengede utslagshull/svekkinger for nipler, og derfor trenger du ikke kontramuttere til niplene. Nippelstørrelsen er M20, utenom noen utgaver for M25. OTDCP-serien er tilgjengelig som 2-, 3-, og 4-polte brytere. Hjelpekontakter kan ikke monteres på OTDC 16...32 A. Ekstra pol kan evt. benyttes. Fortinnede kobberkabler kan brukes, på grunn av bryterens gode varmeegenskaper.