ABB Electrification - SIKKERHETSBRYTER OTR25T3M 30A 3P - 1SCA022613R3910

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SIKKERHETSBRYTER OTR25T3M 30A 3P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Dreieknapp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019199832

Elnummer

1428921

Leverandørens varenummer

1SCA022613R3910

Typebeskrivelse

OTR25T3M

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

750 V

Nominell driftsspenning:

750...750 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

30 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

45 A

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

1 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

15 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

15 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Sammenlåsbar:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Bredde:

150 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

100 mm

Sikkerhetsbryter med rustfri stålkapsling (AISI304), som leveres med ferdig monterte hjelpekontakter. Kapslingen har IP65, og svart vri- eller pistolhåndtak, avhengig av størrelsen. Den har også forrigling som hindrer at kapslingen kan åpnes når bryteren er lukket, men den kan forbigås ved behov, for eksempel vel termografering. Bryteren er egnet for både utendørs og innendørs bruk. Den er også godkjent for EMC, ved bruk av EMC-nipler. Håndtaket kan låses med opptil 3 hengelåser