ABB Electrification - Sikkerhetsterm. for alarm, 8- - 2CDG110110R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Varslingsgruppeterminal
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779711869
Elnummer
4546711
Leverandørens varenummer
2CDG110110R0011
Typebeskrivelse
MT/S8.12.2M
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Varslingsgruppeterminal
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
8
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


