ABB Electrification - SIKRING E 9F10 GG10 - 2CSM257453R1801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 10 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8012542574538
Elnummer
1655016
Leverandørens varenummer
2CSM257453R1801
Typebeskrivelse
E 9F10 GG10
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
10 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
1,3 W


