ABB Electrification - SIKRING E 9F10 GG2 - 2CSM258723R1801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 2 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542587231
Elnummer
1655012
Leverandørens varenummer
2CSM258723R1801
Typebeskrivelse
E 9F10 GG2
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
2 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
0,45 W


