ABB Electrification - SIKRING E 9F10 GG6 - 2CSM256363R1801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 6 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542563631
Elnummer
1655014
Leverandørens varenummer
2CSM256363R1801
Typebeskrivelse
E 9F10 GG6
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
6 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
0,85 W


