ABB Electrification - SIKRING E 9F14 GG4 - 2CSM277303R1801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 14 x 51 mm
Merkestrøm - 4 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542773030
Elnummer
1655023
Leverandørens varenummer
2CSM277303R1801
Typebeskrivelse
E 9F14 GG4
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
14 x 51 mm
Merkestrøm:
4 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
1,1 W


