ABB Electrification - SIKRING E 9F14 GG8 - 2CSM291003R1801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 14 x 51 mm
Merkestrøm - 8 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542910039
Elnummer
1655025
Leverandørens varenummer
2CSM291003R1801
Typebeskrivelse
E 9F14 GG8
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
14 x 51 mm
Merkestrøm:
8 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
1,45 W


