ABB Electrification - SIKRING E 9F22 GG8 - 2CSM258103R1801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 22 x 58 mm
Merkestrøm - 8 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542581031
Elnummer
1655036
Leverandørens varenummer
2CSM258103R1801
Typebeskrivelse
E 9F22 GG8
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
22 x 58 mm
Merkestrøm:
8 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
1,6 W


