ABB Electrification - SIKRINGSHOLDER E 91/32 - 2CSM200923R1801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 690 V
Monteringsmetode - DIN-skinne
For sikringsstørrelse - 10 x 38 mm
Antall poler - 1
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542009238
Elnummer
1425438
Leverandørens varenummer
2CSM200923R1801
Typebeskrivelse
E 91/32
Nominell spenning:
690 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
For sikringsstørrelse:
10 x 38 mm
Antall poler:
1
Medkoblende nulleder:
Ja
Låsbar:
Ja
Optisk feilmelder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
64 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
E 90 serien sikringsholdere er konstruert for koblinger under last og gir beskyttelse mot kortslutning og overlast. Det er benyttet selvslukkende termoplast som tåler høye temperaturer. Kontaktsettet er sølvbelagt kobber. Enheten er utmerket som "backup" vern til overspenningsvern.
E 90 kan forsegles for å garantere sikkert vedlikehold. Egen versjon med indikasjon på om sikringen er hel eller ikke. E 90 serien er konstruert i ProM utforming slik at skinner o.l. til S 200 serien passer direkte på enheten.
Har cURus godkjenning slik at den kan installeres i UL godkjente maskiner.


