Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - SIKRINGSHOLDER E 94/32 - 2CSM204723R1801

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SIKRINGSHOLDER E 94/32

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 690 V

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • For sikringsstørrelse - 10 x 38 mm

  • Antall poler - 4

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542639220

Elnummer

1425444

Leverandørens varenummer

2CSM204723R1801

Typebeskrivelse

E 94/32

Nominell spenning:

690 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne

For sikringsstørrelse:

10 x 38 mm

Antall poler:

4

Medkoblende nulleder:

Ja

Låsbar:

Ja

Optisk feilmelder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Innbyggingsdybde:

64 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

E 90 sikringsholdere
E 90 serien sikringsholdere er konstruert for koblinger under last og gir beskyttelse mot kortslutning og overlast. Det er benyttet selvslukkende termoplast som tåler høye temperaturer. Kontaktsettet er sølvbelagt kobber. Enheten er utmerket som "backup" vern til overspenningsvern.
E 90 kan forsegles for å garantere sikkert vedlikehold. Egen versjon med indikasjon på om sikringen er hel eller ikke. E 90 serien er konstruert i ProM utforming slik at skinner o.l. til S 200 serien passer direkte på enheten.
Har cURus godkjenning slik at den kan installeres i UL godkjente maskiner.