ABB Electrification - Sikringslastbryter OS250D040N2P - 1SCA022719R2380

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Sikringslastbryter OS250D040N2P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 1000 V

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A

  • Egnet for sikringsinnsatser - NH0

  • Antall poler - 4

  • Utførelse av betjeningselement - Lang vrier

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019230832

Elnummer

1682611

Leverandørens varenummer

1SCA022719R2380

Typebeskrivelse

Sikringsskillebrytere

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

1000 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

250 A

Egnet for sikringsinnsatser:

NH0

Antall poler:

4

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

Ja

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

250 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

80 kA

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

8 kA

Med sikkerhetsovervåking:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Kabelinngang:

Andre

Utstyrt med pluggforbindelse:

Ja

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

nei

Egnet for samleskinnemontering:

Ja

Plassering av bettjeningselement:

Venstre

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP20

SIKR.LAST.BRYTER OS250D04N2P