ABB Electrification - Sikringsmodul 3 stk 63A diazed sikringer, kabel 6-50mm², bredde 50mm - NHP 139223R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 400 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A
Egnet for sikringsinnsatser - Andre
Antall poler - 3
Utførelse av betjeningselement - Håndtak for deksel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840008934
Elnummer
1144073
Leverandørens varenummer
NHP 139223R0001
Typebeskrivelse
SLKD-63A FUSE MODULE
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
400 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Egnet for sikringsinnsatser:
Andre
Antall poler:
3
Utførelse av betjeningselement:
Håndtak for deksel
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
50 kA
Med sikkerhetsovervåking:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Kabelklemme
Utstyrt med pluggforbindelse:
Ja
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
nei
Egnet for samleskinnemontering:
Ja
Plassering av bettjeningselement:
Foran
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP20


