ABB Electrification - Sikringsskap KS2015EX2, 84 mo - 2CPX077995R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Monteringsmetode - På vegg/delvis innfelt
Antall felt - 1
Med monteringsplate - nei
Antall bryterenhetspaneler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617779957
Elnummer
2567316
Leverandørens varenummer
2CPX077995R9999
Typebeskrivelse
KS2015EX2
Modell / utførelse:
1-etasjes
Monteringsmetode:
På vegg/delvis innfelt
Antall felt:
1
Med monteringsplate:
nei
Antall bryterenhetspaneler:
0
Materiale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Bredde:
550 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
215 mm
Innbyggingsbredde:
550 mm
Innbyggingshøyde:
800 mm
Innbyggingsdybde:
215 mm
Bakvegg i stl
IP 43
Dobbeltisolert/Jordet
Farve RAL 7016
In=250A
Norm. IEC 60439-9 (DIN EN 604391-1)
VDE 0470


