ABB Electrification - SK400 11-L, 1NO+1NC, venstremontert, S400, FS400, Smissline - 2CCS500900R0101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 2 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270100934
Elnummer
1623609
Leverandørens varenummer
2CCS500900R0101
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
2 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
2
Lampeholder (Fatning):
Uten


