ABB Electrification - SK400 11-R, 1NO+1NC, høyremontert, S400, F400, Smissline
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 2 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270108626
Elnummer
1623614
Leverandørens varenummer
2CCS500900R0215
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Antall vekselkontakter
0
Antall NO-kontakter
1
Antall NC-kontakter
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
2 A
Type strømtilkobling
Skrukobling
Antall feilsignalbrytere
1
Monteringsmetode
Sidemontering
Lampeholder (Fatning)
Uten
SK400 11-R SIGN.KONT, 1NO+1NC