Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - SK400 20-L, 2NO, venstremontert, S400, FS400, Smissline - 2CCF201162R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SK400 20-L, 2NO, venstremontert, S400, FS400, Smissline

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 2 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612270111107

Elnummer

1623602

Leverandørens varenummer

2CCF201162R0001

Typebeskrivelse

Hjelpeutstyr for elementautomater

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

2 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

2

Lampeholder (Fatning):

Uten

SK400 20-L SIGN.KONT, 2NO