ABB Electrification - SK615550-44 TEKST:START - SK 615550-44

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Andre

  • Form - Rektangulær

  • Egnet for trykknapper - Ja

  • Egnet for lampetrykknapp - Ja

  • Egnet for indikatorlampe - Ja

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500557365

Elnummer

4370737

Leverandørens varenummer

SK 615550-44

Typebeskrivelse

Rectangular legend plate 29,6x39 mm aluminum with

Farge:

Andre

Form:

Rektangulær

Egnet for trykknapper:

Ja

Egnet for lampetrykknapp:

Ja

Egnet for indikatorlampe:

Ja

Egnet for soppformede trykknapper:

Ja

Egnet for signallampe:

Ja

Egnet for vendebryter:

Ja

Skilt for vendere og trykknapper Ø22mm og høyde 39mm. Fåes uten tekst, med tekst eller med symbol i grå aluminium.