ABB Electrification - Skala 0-10 for potmeter - SK 615562-88

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Skala 0-10 for potmeter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Andre

  • Påtrykk av ISO-symbol - Uten

  • Form - Rektangulær

  • Inngraveringsmulighet - Ja

  • Bredde - 48 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500240052

Elnummer

4372302

Leverandørens varenummer

SK 615562-88

Typebeskrivelse

Legend plate for potentiometer, 48.5x44,5mm, scale

Farge:

Andre

Påtrykk av ISO-symbol:

Uten

Form:

Rektangulær

Inngraveringsmulighet:

Ja

Bredde:

48 mm

Høyde:

445 mm

Egnet for trykknapper:

Ja

Egnet for lampetrykknapp:

Ja

Egnet for indikatorlampe:

Ja

Egnet for soppformede trykknapper:

Ja

Egnet for signallampe:

Ja

Egnet for vendebryter:

Ja

Skilt til potensiometer 48,5 x 44,5mm i aluminium. For 22mm hull med skala 0 - 10 og 0 - 50.