ABB Electrification - Skapunderdel KS-350 for stolpe - NHP 250573R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 350 mm
Høyde - 400 mm
Dybde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840054610
Elnummer
1144135
Leverandørens varenummer
NHP 250573R0001
Typebeskrivelse
1144135
Bredde:
350 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
230 mm
Skapunderdel KS-350 for stolpe


