ABB Electrification - Skapunderdel KS-700 for stolpe - NHP 250643R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 700 mm
Høyde - 400 mm
Dybde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840054641
Elnummer
1144160
Leverandørens varenummer
NHP 250643R0002
Typebeskrivelse
1144160
Bredde:
700 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
230 mm
Skapunderdel KS-700 for stolpe


