Utgått

ABB Electrification - SKILLEVEGG SCF6 - 1SNA118707R0300

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SKILLEVEGG SCF6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 3 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3472591187076

Elnummer

1260285

Leverandørens varenummer

1SNA118707R0300

Typebeskrivelse

Rekkeklemmer tilbehør

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Grå

Tykkelse:

3 mm

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

SKILLEVEGG SCF6