ABB Electrification - Skillevegg ZX75, H=1350mm, B=114,5mm, Materiale er plastikk, farge RAL 7035 lys grå - 2438853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 1350 mm
Bredde - 114,5 mm
Med forbindelsesutsparinger - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617390756
Elnummer
2438853
Leverandørens varenummer
2438853
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
1350 mm
Bredde:
114,5 mm
Med forbindelsesutsparinger:
nei
Lysbuesikker:
nei
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


