ABB Electrification - Skilt f/kapsl.m/tekst O I - 1SFA611930R1014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "I-0"
Påtrykt - Andre
Form - Oval
Inngraveringsmulighet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500310991
Elnummer
4373184
Leverandørens varenummer
1SFA611930R1014
Typebeskrivelse
MA6-1014
Farge:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "I-0"
Påtrykt:
Andre
Form:
Oval
Inngraveringsmulighet:
Ja
Bredde:
67 mm
Høyde:
1 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
Ja
Egnet for indikatorlampe:
Ja
Egnet for soppformede trykknapper:
Ja
Egnet for signallampe:
Ja
Egnet for vendebryter:
Ja


