ABB Electrification - Skilt f/kapsl.u/tekst 2 hull - 1SFA611930R1002

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Skilt f/kapsl.u/tekst  2 hull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Andre

  • Form - Oval

  • Egnet for trykknapper - Ja

  • Egnet for lampetrykknapp - Ja

  • Egnet for indikatorlampe - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500310311

Elnummer

4373129

Leverandørens varenummer

1SFA611930R1002

Typebeskrivelse

MA6-1002

Farge:

Andre

Form:

Oval

Egnet for trykknapper:

Ja

Egnet for lampetrykknapp:

Ja

Egnet for indikatorlampe:

Ja

Egnet for soppformede trykknapper:

Ja

Egnet for signallampe:

Ja

Egnet for vendebryter:

Ja

Skilt for 22mm betjeningsmateriell for MEP og CEP plastkapsling. Med eller uten tekst og symboler til 1-, 2- og 3-hulls kapslinger. Farge alu og/eller gul.