ABB Electrification - SKINNE 1FAS (L1-HJ-L1-HJ...) - 2CDL210130R3930

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SKINNE 1FAS (L1-HJ-L1-HJ...)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 1

  • Antall poler - 39

  • Fordelingsmåling - 17,5 mm

  • Tverrsnitt - 30 mm²

  • Lengde - 1040 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779960175

Elnummer

1683152

Leverandørens varenummer

2CDL210130R3930

Typebeskrivelse

1683152

Antall faser:

1

Antall poler:

39

Fordelingsmåling:

17,5 mm

Tverrsnitt:

30 mm²

Lengde:

1040 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

59

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

120 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

39

Isolert:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

25 kA

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

Ja

Farge:

Grå

L1-HJ-(tom)-L1-HJ- (tom)… 39 pinner, 60moduler, 104cm