ABB Electrification - Skinne 3 fas SZ-PSB 22N - GHV0360503R0047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 60
Fordelingsmåling - 44698 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 1064 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779511100
Elnummer
1629796
Leverandørens varenummer
GHV0360503R0047
Typebeskrivelse
SZ-PSB22N
Antall faser:
3
Antall poler:
60
Fordelingsmåling:
44698 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
1064 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
20
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå
3+N skinner


