ABB Electrification - SKINNE F/STRØMTRAFOMÅLING - 2CGX063090026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 300 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 400 A
Klemmens bredde - 35 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980047390
Elnummer
1147213
Leverandørens varenummer
2CGX063090026
Typebeskrivelse
1147213
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
300 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
400 A
Klemmens bredde:
35 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei
Skinne med tilkoblingsklemme for strømtrafomåling. Tverrsnitt 50-300mm².


