ABB Electrification - SKINNE FOR DIREKTE TILKOBL. - 2CGX063030240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Maks nominell driftsstrøm Ie - 630 A
Klemmens bredde - 40 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980003792
Elnummer
1145501
Leverandørens varenummer
2CGX063030240
Typebeskrivelse
ADR M10
Egnet for:
Andre
Maks nominell driftsstrøm Ie:
630 A
Klemmens bredde:
40 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


