ABB Electrification - SKINNE FOR DIREKTE TILKOBL. - 2CGX063030259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Maks nominell driftsstrøm Ie - 630 A
Klemmens bredde - 55 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980003808
Elnummer
1145505
Leverandørens varenummer
2CGX063030259
Typebeskrivelse
ADR H12
Egnet for:
Andre
Maks nominell driftsstrøm Ie:
630 A
Klemmens bredde:
55 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei
For tilkobling til jordskinne i front ved bruk av kabelsko. Hull med Ø12mm. Bredde 2moduler


