ABB Electrification - Skinne, PS3/48/16HA - 2CDL230012R1648
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 48
Fordelingsmåling - 44698 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 980 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779584654
Elnummer
1665958
Leverandørens varenummer
2CDL230012R1648
Typebeskrivelse
PS3/48/16HA
Antall faser:
3
Antall poler:
48
Fordelingsmåling:
44698 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
980 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
56
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
16
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja
Farge:
Grå
3-fas skinne, for 3-pol enheter med hjelpekontakt, endekappe PS-END