ABB Electrification - SKINNE PSc1 (L1,N) 56MOD, 10mm 2 - 2CDL210331R1060

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SKINNE PSc1 (L1,N) 56MOD, 10mm 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 2

  • Antall poler - 56

  • Fordelingsmåling - 44729 mm

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 1,07 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4053546050530

Elnummer

1682984

Leverandørens varenummer

2CDL210331R1060

Typebeskrivelse

PSc 1/114/10 N

Antall faser:

2

Antall poler:

56

Fordelingsmåling:

44729 mm

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

1,07 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

56

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Egnet for antall enheter:

56

Samleskinne for DS301C og CT, kan ikke kappes. 1+N skinne med 120 pinner, L1, N i 56 moduler, 10mm2