ABB Electrification - SKINNE PSc3 (L1,N,L2,N,L3,N) 2 4MOD,10mm2 - 2CDL230331R1012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 12
Fordelingsmåling - 44729 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 0,218 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4053546050554
Elnummer
1682985
Leverandørens varenummer
2CDL230331R1012
Typebeskrivelse
PSc 3/24/10 N
Antall faser:
4
Antall poler:
12
Fordelingsmåling:
44729 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
0,218 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Egnet for antall enheter:
12
Samleskinne for DS301C og CT, kan ikke kappes. 3+N skinne med 24 pinner, L1, N, L2, N, L3, N... i 12 moduler, 10mm2