ABB Electrification - SKINNE PSc3 (L1,N,L2,N,L3,N) 5 6MOD,10mm2 - 2CDL230331R1060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 56
Fordelingsmåling - 44729 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 1,07 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4053546050561
Elnummer
1682986
Leverandørens varenummer
2CDL230331R1060
Typebeskrivelse
PSc 3/114/10 N
Antall faser:
4
Antall poler:
56
Fordelingsmåling:
44729 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
1,07 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
56
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Egnet for antall enheter:
56


