ABB Electrification - SKINNEFESTE - 2CGX053320231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Skinneavstand - 85 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980046386
Elnummer
1147437
Leverandørens varenummer
2CGX053320231
Typebeskrivelse
KSST-CDC
Antall poler:
3
Skinneavstand:
85 mm
Endefester for feste av faseskinner 400A og 630A i kabelskap type CDC/CDCM og CDCP.