ABB Electrification - SKINNEFESTE - 2CGX053320106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Skinneavstand - 85 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980005406
Elnummer
1147442
Leverandørens varenummer
2CGX053320106
Typebeskrivelse
KSST 316/23
Antall poler:
3
Skinneavstand:
85 mm
Endefester for feste av faseskinner 400A, 630A, 1000A og 1600A i kabelskap type SDC. Bygger 23mm fra underlag.


