ABB Electrification - SKINNEHOLDER ZX151 - 2CPX044006R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Maks merkestrøm - 630 A
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617440062
Elnummer
2438873
Leverandørens varenummer
2CPX044006R9999
Typebeskrivelse
ZX151
Antall poler:
3
Maks merkestrøm:
630 A
Skinneavstand:
60 mm
Skinneholderen ZX151, er en 3 polet skinneholder og den passer for skinne 12 x 5 mm (250A), skinne 20 x 5 mm (320A), skinne 25 x 5 mm (390A), skinne 30 x 5 mm (440A), skinne 12 x 10 mm (360A), skinne 20 x 10 mm (500A) og skinne 30 x 10 mm (630A). Materialet er plastikk og fargen på skinneholderen er RAL 7035 lys grå. Skinneholderen brukes i skinnemodulene MBS127, MBS227 og MBS327, hvor skinneavstanden, er 60 mm senter-senter. Disse modulene brukes for lage et 3-polet samleskinnesystem i skapene til Twinline serien. Skinneholderen kan også kombineres med skinneholderen ZX157, for å oppnå et 4-polet samleskinnesystem. Endeavdekningen ZX158, klikkes på plass på siden av ZX151, for å gjøre den berøringssikker. Merkestrømmen på skinneholderen er 630 A, og merkespenningen er 400V. Høyden på skinneholderen er 70 mm, bredden er 60 mm, og dybden/lengden er 220 mm.
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


