ABB Electrification - SKJØTEMUFFE M25 AJ25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Stikk
For nominell rørdiameter - 25 mm
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6410011301258
Elnummer
1213603
Leverandørens varenummer
AJ25
Typebeskrivelse
SKJØTEMUFFE PLAST 25MM
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Modell / utførelse
Stikk
For nominell rørdiameter
25 mm
Farge
Grønn
Materialkvalitet
PE (Polyetylen)
Overflatekvalitet
Ubehandlet
Polert overflate
Nei
Børstet overflate
Nei
Halogenfri
Ja
Med sperrefunksjon
Ja
Type låsefunksjon
Klemfjær
Todelt
Nei
Med inspeksjonsåpning og deksel
Nei
Tetningsmateriale
Uten pakning
Med utvendige gjenger
Nei
Med innvendige gjenger
Nei
Delbar
Nei
Eksentrisk
Nei
SKJØTEMUFFE PLAST 25MM