ABB Electrification - Skjemalomme A4 selvkl. ZA13P10 - 2CPX062381R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Grønn
Selvklebende montering - Ja
Høyde - 297 mm
Dybde - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617623816
Elnummer
2405777
Leverandørens varenummer
2CPX062381R9999
Typebeskrivelse
ZA13P10
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Grønn
Selvklebende montering:
Ja
Høyde:
297 mm
Dybde:
3 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
220 mm
Gjennomsiktig:
nei
Skjemalommen ZA13, er selvklebende og er i A4 størrelse. Den har fargen RAL 6005 Moss Green. Materialet er plastikk.


