ABB Electrification - Skjemalomme A4 Selvkleb. ZA13 - 2CPX038233R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Skjemalomme A4 Selvkleb. ZA13

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske

  • Farge - Grønn

  • Selvklebende montering - Ja

  • Høyde - 297 mm

  • Dybde - 3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617382331

Elnummer

2439044

Leverandørens varenummer

2CPX038233R9999

Typebeskrivelse

ZA13

Modell / utførelse:

Koblingsskjemaveske

Farge:

Grønn

Selvklebende montering:

Ja

Høyde:

297 mm

Dybde:

3 mm

Materiale:

Plast

Bredde for skapinnbygging:

220 mm

RAL-nummer:

0

Gjennomsiktig:

nei

Skjemalommen ZA13, er selvklebende og er i A4 størrelse. Den har fargen RAL 6005 Moss Green. Materialet er plastikk.